Rändelmutter hohe Form DIN 466, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 466 Stahl 5 verzinkt
MU-RAEND-DIN466-5-(A2K)-M5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 466 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | Hoch |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Höhe (h1) | 11,5 mm |
Außendurchmesser (dk) | 20 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Außendurchmesser 2 (d2) | 10 mm |
Nenndurchmesser | 5 mm |