Rändelmutter hohe Form

DIN 466 Stahl 5 verzinkt
MU-RAEND-DIN466-5-(A2K)-M3

Art.-Nr. 031213

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rändelmutter hohe Form

Art.-Nr. 031213
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
DIN 466, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M3

Höhe (h1)

7,5 mm

Außendurchmesser (dk)

12 mm

Kopfhöhe (k1)

2,5 mm

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5

Oberfläche

Verzinkt

Form

Hoch

DIN

466

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Außendurchmesser 2 (d2)

6 mm

Nenndurchmesser

3 mm