Rändelmutter hohe Form

DIN 466 Stahl 5 verzinkt
MU-RAEND-DIN466-5-(A2K)-M2

Art.-Nr. 031212

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rändelmutter hohe Form

Art.-Nr. 031212

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 466, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M2

Höhe (h1)

5,3 mm

Außendurchmesser (dk)

9 mm

Kopfhöhe (k1)

2 mm

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5

Oberfläche

Verzinkt

Form

Hoch

DIN

466

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Außendurchmesser 2 (d2)

4,5 mm

Nenndurchmesser

2 mm