Radwuchtmaschine S800
Radwuchtmaschine Giuliano S800
RADWMA-S 800
Art.-Nr. 9501014437
EAN 4065746775656
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Automatische Messung vom Reifendurchmesser und vom Abstand zwischen Maschine und Felge
- Automatische „START/STOP“-Funktion
- Pedalbetätigte Bremse
- Statische und dynamische Auswuchtung
- Mehrere ALU-Auswucht-Programme
- ALU-S Sonderprogramm
- FES-Funktion
- OPTIMATCH-Funktion
- Selbstdiagnose
- Selbstkalibrierung
- OPF-Funktion
- Geliefert mit universellem Schnellspannfl ansch und Konusringen
- Geliefert mit Radschutzhaube
- USB-Anschluss für Firmware-Aktualisierung über PC/Notebook
- Automatische Messung von Radbreite durch LA SONAR Vorrichtung. Auf Anfrage Messung des Radialseitenschlages durch ROM Sonar Messgerät
Lieferumfang
- Radschutz
- Manuelle Lehre zur Messung der Felgenbreite
- Kegel und Schnellspannringmutter
- Gegengewichtszange
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) | 108,000 kg |
Felgenbreite max. | 510 mm |
Felgendurchmesser min./max. | 255-765 mm |
Höhenschlagmessung | Nein |
Radschutzbogen | Ja |
Reifenfüller | Nein |
Vibrationskontrollsystem | Nein |
Spannvorrichtung | Mechanisch |
Nennspannung | 230 V |
Fahrzeugtyp | PKW |
Anzeige | LED |
Bremse | automatisch |
Breite | 98 cm |
Länge | 76 cm |
Eindrehen von Gewichteposition automatisch | Keine |
Radlift | Nein |
Antrieb Wuchteinheit | Motor |
Automatische Übernahme von Felgendaten | Abstand und Durchmesser |
| Servicebestandteile | ||
| Kategorie | Leistungen | Art.-Nr. |
| Service | Fracht mit Stapler für Wucht- und Montiermaschinen | 5996 001 226 |
| Service | Montage/ Einweisung für Tellermontiermaschine | 5996 001 227 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!