Radschraubenmontagewagen NFZ PT 1 Universell
Radschrauben-Montagewagen universal
MNTGWG-RADSCHRAUBE-(PT1)
Art.-Nr. 1952001512
EAN 4065746612791
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erheblich geringere Belastung für den Anwender, da das Gewicht des Schlagschraubers vom Wagen getragen wird
- Größtmöglicher Schutz vor Verletzungen durch Drehmomentspitzen
- Kein Verdrehen von Handgelenken, Ellenbogen, Schultern oder des gesamten Oberkörpers
Datenblätter(X)
Ideal für Wartungs- und Servicetechniker, da direkt am Fahrzeug einsetzbar
Hublast (10) | 150 kg |
Zylinderhub (20) | 200 mm |
Höhe (30) | 500 mm |
Breite (40) | 250 mm |
Länge (50) | 470 mm |
Produktgewicht (per Stück) (60) | 28000,000 g |