Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Radnaben- und Bundschleifer

RADWZG-KFZ-SET-RADNABE-BND-SHLF

Art.-Nr. 1952001606

EAN 4068362519543

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Radnaben- und Bundschleifer

Art.-Nr. 1952001606

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur schnellen Reinigung von Radnabenbund und Auflagefläche
  • Speziell entwickelt für Ford und Volvo Fahrzeuge, um den Radnabenbund und die Auflagefläche gleichzeitig zu reinigen, Schleifdurchmesse 63,40 mm

  • Ermöglicht eine schnelle und effiziente Reinigung in nur wenigen Sekunden

  • Einfache Anwendung mit jeder handelsüblichen Bohrmaschine

  • Robuster und langlebiger Grundkörper aus Aluminium für eine lange Lebensdauer

  • Austauschbares Schleifpad, ermöglicht eine Nutzung für bis zu 25 Fahrzeuge

  • Sorgt für einen sauberen Sitz von Felge und Bremsscheibe, was die Sicherheit erhöht

  • Lieferumfang beinhaltet das Grundgerät und ein Schleifpad
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Eignet sich hervorragend zur schnellen Reinigung von Radnabenbund und Auflagefläche im Kfz-Bereich und bei der Wartung von Fahrzeugen.

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatz-Schleifpad Radnaben- und Bundschleifer 5 Stück

ET-SHLF-RG-5STK

Speziell für den Radnaben-Schleifer
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen