Radnaben-, Bremsscheiben- und Trommelbremshalterung BT 2 Universell NFZ
Halter für Radnabe, Trommel- und Scheibenbremse
BREMSHALTWG-(BT2)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Zeitersparnis, da es vom Techniker bedient werden kann
- Sehr gute Manövrierfähigkeit auf engem Raum durch die kompakte Bauweise
- Sofort einsatzbereit dank integriertem Kran zum sicheren Absenken und Anheben der Bremsscheiben
- Universell einsetzbar für alle Arten von Lkw, Bussen, Anhängern und Industriefahrzeugen
Datenblätter(X)
Ideal für Wartungs- und Servicetechniker, da direkt am Fahrzeug einsetzbar
Zylinderhub (10) | 200 mm |
Hublast (20) | 150 kg |
Länge (40) | 550 mm |
Breite (50) | 300 mm |
Höhe (60) | 700 mm |
Produktgewicht (per Stück) (70) | 49000 g |