Radnaben-Abzieher-Satz Universal Nfz
Radnaben-Abzieher-Satz Universal 17-teilig
RADNABEABZI-UNI-SA-LKW-22TLG
Art.-Nr. 1952006460
EAN 4061975527257
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universell einsetzbares Sortiment zum Ausbau von Nfz- und Trailer Radnaben
- Robuste Ausführung ermöglicht die Übertragung hoher Zugkräfte
- Lieferung inklusive Trapezgewindespindel und beweglicher Zentrierspitze
- Der Satz enthält zudem 5 Adapter-Paare für alle gängigen Radbolzengewinde bis Teilkreisdurchmesser 445 mm
Lieferumfang
- 1 x Quertraverse 500 mm mit Spindelaufnahme
- 1 x Druckspindel TR30x3, L = 350 mm
- 2 x Zugspindel/Arm M22, L = 400 mm
- 4 x Bundmutter für Zugspindel M22
- 1 x Druckstück für Hohlachse Ø 90 x 62,8 mm
- 1 x Druckstück für Hohlachse Ø 95 x 65 mm
- 1 x Druckstück für Hohlachse Ø 110 x 85 mm
- 2 x Gewinde-Adapter M18x1,5
- 2 x Gewinde-Adapter M20x1,52 x Gewinde-Adapter M22x1,5
- 2 x Gewinde-Adapter M7/8“x11BSF
- 2 x Gewinde-Adapter M7/8“x14UNF
- 1 x Spindelfett
Datenblätter(X)
SAF- und BPW–Radnaben an Nfz wie z.B. DAF, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo, Hino, Fuso etc.
Anzahl Teile | 22 |
Produktgewicht (per Stück) | 24500,000 g |
Passend für Fahrzeughersteller | Universal |