Radnaben-Abzieher Satz 8-teilig
Radnaben-Abzieher-Satz 8-teilig
RADNABEN ABZ SATZ NFZ MECHANISCH 400MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang:
- 1 x Brücke mit auswechselbarem Gewindeeinsatz
- 1 x Trapez-Gewindespindel TR 30 x 6
- 2 x Zugstange M20 x 1,5 mit Rändelmutter und U-Scheibe
- 2 x Verbindungsmutter M20 x 1,5 auf M22 x 1,5
- 2 x Gewindeadapter M22 x 1,5 auf M15 x 1,5
Datenblätter(X)
Für den Einsatz bei allen gängigen Achsen von SAF, BPW, MAN und Mercedes-Benz.
Breite | 400 mm |
Spannweite außen | 370 mm |
Spannweite innen | 150 mm |
Spanntiefe max. | 400 mm |
Anzahl Teile | 8 STK |
Oberfläche | Brüniert |
Produktgewicht (per Stück) | 18000 g |