Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Radlager-Werkzeug-Master-Satz für Ford Transit, mit Hydraulik Ford 19-teilig

Radlager-Werkzeug-Mastersatz 19-teilig
RADL.-WERKZ.-MASTERS. F. FO. TRANS. HYDR

Art.-Nr. 1952003670

EAN 4058794955743

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Radlager-Werkzeug-Master-Satz für Ford Transit, mit Hydraulik Ford 19-teilig

Art.-Nr. 1952003670
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
Zur Demontage und Zerlegung der Radnaben-/Lagereinheit mit Bremsscheibe.
  • Ermöglicht die Demontage der kompletten Einheit aus Radlager mit Nabe und Bremsscheibe direkt am Fahrzeug und ohne Ausbau des Federbeins. Im Anschluss können je nach Bedarf nur die Bremsscheibe oder auch Radlager und Radnabe ausgetauscht werden

  • Der neue Vergrößerungs-Ring und das Druckstück Ø 93 mm ermöglichen zusätzlich das Lösen der extrem festsitzenden Bremsscheiben von der Radnaben-/Lagereinheit an Ford-Transit Hinterachsen ab 2006

  • Auf Grund der extrem schwergängigen Demontage einzelner Bauteile (Bremsscheibe/Radlagergehäuse) wird der Satz komplett mit einer 32 t Hydraulik geliefert


Lieferumfang:


  • 1 x Grundplatte (mit Aufnahme Ø 111,0 mm)

  • 1 x Einlege-Ring (Erweiterung für Ø 97,5 mm)

  • 1 x Vergrößerungs-Ring (Erweiterung für Ø 160,0 mm)

  • 4 x Druckstück Ø 44 / Ø 68 / Ø 77 / Ø 93 mm

  • 1 x Hydraulikzylinder 32 t

  • 1 x Zugspindel mit Mutter M24, L = 535 mm

  • 5 x Stützfuß mit Ansatzkonus

  • 5 x Zylinderschraube M10 mit Antrieb TX50

  • 1 x Gewindefett
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ford Transit ab Bj. 2002 mit Lochkreis (Bremsscheibenbefestigung) Ø 97,5 und 111 mm

  • Ford Tourneo Vorderachse an Fahrzeugen mit Front und Heckantrieb

  • Ford Transit ab Bj. 2006 Hinterachse (mit Frontantrieb)

Anzahl Teile

19 STK

Produktgewicht (per Stück)

24480,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen