Radlager-Innenring-Abzieher-Satz 12-teilig
Radlager-Innenring Abzieher-Satz 13-teilig
RADLAGER-INRING-ABZIEHER-SATZ D60-80MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einzigartiges Greifprinzip greift selbst dann, wenn der Lagerring bündig auf der Nabe sitzt.
- Der Lagerring wird am vollen Umfang sicher gehalten und ohne zu verkanten abgezogen.
- Universell einsetzbar an PKW bis Transporter sowie für Lagerringe allgemein. (z.B. Getriebe etc.)
Lieferumfang:
- 1 x Grundgerät inklusive Spindel M22 und Druckkonus, 5-teilig
- 1 x Spannhülse Gr. 1 Ø60 – 64 mm (z.B. für Mercedes W201 – W202 – W203 – W210 – W214 / BMW / Peugeot)
- 1 x Spannhülse Gr. 2 Ø64 – 68 mm (z.B. für Mercedes W163 – W140 – W169 – W211 – W220 – W245 – W124T)
- 1 x Spannhülse Gr. 3 Ø68 – 72 mm (z.B. für VW Touareg / Porsche Cayenne)
- 1 x Spannhülse Gr. 4 Ø72 – 76 mm (z.B. für Mercedes ML164 – ML166 / Renault Master – Opel Movano – Nissan NV400 (ab 2010))
- 1 x Spannhülse Gr. 5 Ø76 – 80 mm (z.B. für VW/Audi mit geschraubtem Radlager)
- 2 x Spannschlüssel
- 1 x Hochleistungs-Spindelschmierfett
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) | 10600 g |