Radiatorventil
Kjølesystemlufter-/refyller
KJØLESYSTEMLUFTER / VAKUUM REFYLLER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gummikjegle til å dekke radiatoråpninger på Ø 17–50 mm
Rask og enkel oppfylling og lufting av kjølevannkretsen på alle typer moderne forbrenningsmotorer
Det enkle designet til enheten krever bare et par enkle monteringstrinn
Sikker og brukervennlig
Prosessen med å fylle kjølevæske gjennomføres på et par sekunder, og den skjer uten at det dannes luftlommer, takket være vakuumet som skapes i kjølesystemet
Raskt og effektivt arbeid ettersom lufting ikke lenger er nødvendig
Problematiske luftlommer i kjølesystemet unngås ved vakuumfylling
Høy driftssikkerhet for motoren takket være optimal varmefordeling
Tekniske data:
- Driftstrykk: 6–12 bar
- Trykklufttilkobling: 1/4"
- Gummikonus: Ø 17–50 mm
Leveringsomfang:
- Kjølesystemlufter med gummikonus
- Vannslange med sil
- Oppbevaringsveske med bruksanvisning
Min./maks. trykk | 6-12 bar |
Min./maks. diameter | 17-50 mm |
Tilkoblingsgjenger | 1/4 tomme |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.