Radiatortetningsmiddel HP
Kjølesystemtett HP
KJØLESYSTEMTETT HP 150 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tetter lekkasjer opptil maks. 0,1 mm
Partikkelfilteret i kjølekretsen blir ikke påvirket
Produktet virker fram til neste skift av kjølevæske
Tetningseffekt grunnet syntetiske mikropartikler
Innholdet i én boks er tilstrekkelig for 10 liter kjølevæske
Dataark(X)
Bruk i forbindelse med mikrolekkasjer i topplokkspakningen og slangekoblinger samt fordampingstap i kjølesystemenhetene.
Tilsett direkte i kjølekretsen når motoren er varm. Tilsett bare i ekspansjonskaret hvis kjølevæsken flyter gjennom ekspansjonskaret. La motoren gå i ca. 10 min. inntil kjøleviften starter. Slå deretter av motoren, sjekk kjølevæskenivået og fyll på om nødvendig
Innhold | 150 ml |
Farge | Blå |
Lukt | Karakteristisk |
Kjemisk base | Vann |
Tetthet | 1,01 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
pH-verdi | 9 |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |