Radiatortetningsmiddel For alle motorer med kjølesystemer uten filtersystemer
Radiatortetning
KJØLESYSTEMTETT 300 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tetter små sprekker og lekkasjer permanent
Sikrer kjølesystemet mot vanntap.
Forhindrer tap av kjølevann
Beskytter mot skader på motoren.
Påvirker ikke materialene i radiatoren
Angriper ikke gummi- eller plastdeler.
Radiatortetningsmiddel må ikke brukes hvis kjølesystemet er utstyrt med en støvsil.
Dataark(X)
Tetter tynne sprekker i radiatoren, motorblokken eller topplokket. Lekkasje i slangekoblinger tettes effektivt. Permanent tetting av små sprekker og lekkasjepunkter beskytter kjølekretsen og forbrenningskammeret mot lekkasjer. Radiatortetningsmiddel hindrer tap av kjølevæske.
Rist boksen godt før bruk. Tilsett flaskens innhold i kjølesystemet mens motoren er varm La motoren gå i ca. 10 min. inntil kjøleviften starter. Sjekk kjølevæskenivået og lekkasjetettheten på nytt. I lastebiler brukes et blandeforhold på maks. 1 : 100.
Innhold | 300 ml |
Farge | Grønn |
Lukt | Fruktig |
Kjemisk base | Etylenglykol |
Tetthet | 1,01 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
pH-verdi | 9,76 |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |