Radiatorrulle til maling, DW For vannbasert og løsemiddelbasert maling
Radiatorrulle til maling, DW
MALERULLE Ø.41MM B.100MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Førsteklasses påføringsresultater
- Rullens materiale har gode absorpsjons- og påføringsegenskaper
Formstabil
- Fibrene i rullen er lette å gjøre luftige igjen
Egnet for lett lateks-, silikat- og mineralmaling med god dekkevne og grunning over små glatte til strukturerte overflater det er vanskelig å komme til
Bredde | 100 mm |
Rullestabelhøyde | 12 mm |
Utvendig diameter | 41 mm |
Innvendig diameter | 17 mm |
Egnet for lakkstoffer | Dispersion paint |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.