Radiator anti-freeze concentrate Basic
Radiator anti-freeze concentrate Basic
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Kokpunkt | 170 °C |
Produktvikt (per artikel) | 23500 g |
Densitet/villkor | 1,131 g/cm³ / vid 20 °C |
Innehållets vikt | 22,4 kg |
Färg | Blå |
Kemisk bas | Etylenglykol |
Innehåll | 20 l |
Hållbarhet från produktion/villkor | 48 Monate(month) / förvara behållarna väl tillslutna på en torr, sval och väl ventilerad plats. Skydda mot frost, värme och solljus. Använd inte komprimerad gas för att tömma behållarna. Förvaras i originalförpackningen, 15 °C till 30 °C |
pH-värde | 8,4 |