Radial-Wellendichtung DIN 3760 Kunststoff NBR, Form AS
RADIAWLDIRG-DIN3760-NBR-AS-20X35X7
Art.-Nr. 506122035
EAN 4046777711998
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 3760 |
Form | AS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 7 mm |
Werkstoff | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Passend für Wellen | 20 mm |
Nenngröße | 20 |
RoHS-konform | Ja |