Radial-Wellendichtring DIN 3760, Kunststoff NBR Form A
DIN 3760 Kautschuk NBR Form A
RWDR-DIN3760-NBR-A-30X62X7
Art.-Nr. 506113062
EAN 4062856587520
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 3760 |
Form | A |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 7 mm |
Werkstoff | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Passend für Wellen | 30 mm |
Nenngröße | 30 |
RoHS-konform | Ja |