Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Radial-Wellendichtring DIN 3760, Kunststoff NBR Form A

DIN 3760 Kautschuk NBR Form A
RWDR-DIN3760-NBR-A-20X42X7

Art.-Nr. 506112042

EAN 4065232819253

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Radial-Wellendichtring DIN 3760, Kunststoff NBR Form A

Art.-Nr. 506112042

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 3760

Form

A

Innendurchmesser

20 mm

Außendurchmesser

42 mm

Breite

7 mm

Werkstoff

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Passend für Wellen

20 mm

Nenngröße

20

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen