Radial-Wellendichtring DIN 3760, Kunststoff NBR Form A
DIN 3760 Kautschuk NBR Form A
RADIAWLDIRG-DIN3760-NBR-A-160X190X15
Art.-Nr. 5061116019
EAN 4046777709636
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 3760 |
Form | A |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 15 mm |
Werkstoff | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Passend für Wellen | 160 mm |
Nenngröße | 160 |
RoHS-konform | Ja |