Radarsett 2, ACS cars
Radarsett 2, ACS cars
WOW KALIBRERINGSTAVLE RADAR SETT 2
WOW
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kreves for statisk justering av radarsystemene (f.eks. adaptiv cruisekontroll) i de forskjellige kjøretøymodellene.
- Radarsensorer kontrolleres og justeres i tre trinn ved hjelp av reflektorplaten og diagnoseprogramvaren fra WOW!
- Inkluderer reflektorplate med tre-trinns justering, holdefunksjon for avstandslaser og avstandslaser for nøyaktig avstandsmåling av kjøretøyet for ACS cars-verktøyet
For funksjonell diagnostikk trenger man WOW!- diagnoseprogramvaren WSD 300 (art. nr. W015 000 007).
Vi anbefaler WOW!-strømpakken, som består av WSD 300 (art. nr. W015 000 007) og WTI 350 (art. nr. W015 000 350) – for full tilgang til Power Repair og andre høydepunkter i WOW!-programvaren.
Kalibrering og justering av radarbaserte førerhjelpsystemer (f.eks. adaptiv cruisekontroll)
Fest radarsett 2 til laserbjelkene på ACS cars-verktøyet, og rett inn verktøyet parallelt med fronten på kjøretøyet i henhold til justeringsspesifikasjonene fra diagnoseprogramvaren. Mål den angitte avstanden til kjøretøyet fra verktøyet (kjøretøyspesifikt) og plasseringen av radarsettet igjen ved de definerte punktene. Utfør de andre kalibreringstrinnene ved hjelp av menyveiledningen i diagnoseprogramvaren.
Bredde | 453 mm |
Lengde | 451 mm |
Høyde | 80 mm |
Produktvekt (per element) | 3750 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.