Radarsender EAGLE ARTEK
Radarsensor EAGLE ARTEK
RADARMELDER-EAGLE-ARTEK-WEISS
Art.-Nr. 0688007401
EAN 4099618119071
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Richtungsempfindlicher Sensor für alle Türen
- Flexibel, ein Austausch der Radarantenne ist überflüssig. Die Einstellung der Feldform sowie der Feldgröße erfolgen digital, schnell und einfach über Drucktaster
- Optimierung der Handhabung des Querverkehrs, durch die Verbesserung der Querverkehrausblendung, werden Bewegungen parallel zur Tür ignoriert, die zu unerwünschten Erfassungen führen können
- Die LED gibt eine Rückmeldung über die wichtigsten Parametereinstellungen des Sensors (Feldform, Feldgröße und Immunität)
- Kompaktes Design
- Einfache Instillation
Umrüstung von Anlagen mit EAGLE ONE dank der Montagekompatibilität möglich.
Lieferzeit ca.10 Arbeitstage.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Geeignet für | ETS 64 R-IRM, ETS 73 |
Passend für Anzahl Türen | 1, 2 |
Montageart | Zum Anschrauben |
Montagevariante | Direktmontage |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Werkstoff Gehäuse | ABS |
Länge | 120 mm |
Breite | 48 mm |
Höhe | 50 mm |
Farbe | Weiß |
Schutzart IP | IP 54 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1x Eagle Artek, 2,5 m Kabel, 2 Befestigungsschrauben, 1x Montageanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!