Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Radabziehvorrichtung NFZ Model WE 4 - RFNABZI-(WE4)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/V325Yjab_co

Radabziehvorrichtung NFZ Model WE 4 - RFNABZI-(WE4) - 1

Radabziehvorrichtung NFZ Model WE 4

Reifenabzieher Alu- und Stahlfelgen universal
RFNABZI-(WE4)

Art.-Nr. 1952001514

EAN 4065746612807

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Radabziehvorrichtung NFZ Model WE 4

Art.-Nr. 1952001514
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
Mobile Abziehvorrichtung für die Demontage von auf der Radnabe festsitzenden Aluminium- oder Stahlfelgen
  • Für die meisten Arten von Rädern geeignet

  • Erhöht die Arbeitssicherheit da keine Schlagwerkzeuge mehr verwendet werden müssen, die Schäden oder Verletzungen verursachen können

  • Universell einsetzbar für 17,5-19,5 und 22,5 Zoll-Felgen

  • Variabel einstellbare Abziehbrücke mit zwei schnell einsetzbaren Abziehketten und einfach anzusetzenden Abziehhaken

  • Deutliche Arbeitszeitersparnis, die Radabziehvorrichtung kann nur von einem Techniker bedient werden

  • Ermöglicht den Einsatz an sehr vielen Nutzfahrzeugen
Hinweis
  • Lieferung erfolgt mit einer Schlagschrauber geeigneten 1/2 Zoll-Verlängerung mit 250 mm Länge, sowie einer Magnetschale zur sicheren Lagerung der Abziehhaken

  • Es wird zusätzlich ein 1/2 Zoll-Schlagschrauber benötigt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Wartungs- und Servicetechniker da direkt am Fahrzeug einsetzbar

Felgendurchmesser min./max. (10)

22,5-17,5 in

Länge (40)

470 mm

Breite (50)

700 mm

Höhe (60)

470 mm

Produktgewicht (per Stück) (70)

50000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen