Rácsos kocsi
Rácsos kocsi
Cikksz. 0962400127
EAN 4050641998231
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Lapátszélesség | 450 mm |
Lapátmélység | 340 mm |
Szélesség | 520 mm |
Mélység | 600 mm |
Magasság | 1100 mm |
Fogantyúmagasság | 1100 mm |
Teherbírás | 150 kg |
Kerék anyaga | Levegő |
Kerékátmérő | 230 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 11000,000 g |
Szín | Enciánkék RAL 5010 |
Mélység (összecsukva) | 360 mm |
Anyag | Acél |
Csőfalvastagság | 1,5 mm |
Csőátmérő | 20 mm |