Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Rácsos fém szerelőállvány

Rácsos fém szerelőállvány

Cikksz. 0962931760

EAN 4050382431424

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Rácsos fém szerelőállvány

Cikksz. 0962931760
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
Alumínium

Rakodófelület anyaga

Alumínium

Hosszúság x Szélesség

1,99 x 0,77 m

Rakodófelület mérete

1,55 x 0,55 m

Max. teherbírás

300 kg

Állvány magassága

0,65 m

Munkamagasság

2,15 m

Elérési magasság

2,65 m

Szállítási méretek

1,6 x 0,77 x 0,15 m

Tömeg

16,6 kg

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lábhosszabbító szerelőállványhoz

FTEXT-(F.ASMBYLTFORM-F.0962931760)
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Öntapadó piktogram létrára

LBL-(F.WRKPLTFORM-0962931760)-PVC

x 1 db
Tartalék láb alumínium létrához

SP-BASE-LDR-67X50X30MM

x 2 db