Racsnis rögzítőheveder, karmos kampó, norm. racsni
Racsnis rögzítőheveder, karmos kampó, norm. racsni
Cikksz. 071392 206
EAN 4045727326336
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Kétrészes |
Szélesség | 50 mm |
Hosszúság | 8 m |
Max. nyúlás, rögzítő heveder | 5 % |
Rögzített szél hossza | 0,5 m |
Szabadszél hossza | 7,5 m |
Megengedett LC húzóerő abroncsozásnál | 5000 daN |
Megengedett LC húzóerő közvetlen húzásnál | 2500 daN |
Előfeszítési erő | 400 daN |
Kézi erő racsnival | 50 daN |
Terméktanúsítás | GS tanúsított biztonság |
Anyag | PES – poliészter |
Kampóforma | Körmös kampó |
Belső címke | Igen |
Szín | Piros |
Szabványok | EN 12195-2 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 100 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!