Racsnis rögzítőheveder dupla hegyes kampóval
Racsnis rögzítőheveder dupla hegyes kampóval
Cikksz. 096380 215
EAN 4038898119913
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyszerűen használható
- Rögzítőkarikához, rögzítőkarika alumínium rögzítőelemmel és lekötő mélyedéssel
- Kiváló minőségű poliészterből készült
Adatlapok(X)
Típus leírás | RZH50 |
Szélesség | 25 mm |
Hosszúság | 5000 mm |
Ajánlott húzó igénybevétel | 650 daN |
Megengedett LC húzóerő abroncsozásnál | 1300 daN |
Kézi erő racsnival | 50 daN |
Előfeszítési erő | 200 daN |
Terméktömeg (darabonként) | 1,200 kg |
Kampóforma | Kéthegyű kampó |
Szín | Piros |
Anyag | PES – poliészter |
EN szabvány | 12195-2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!