Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Racsnis fej, 1/2, nyomatékkulcs

Racsnis fej, 1/2, nyomatékkulcs

Cikksz. 071471 277

EAN 4018754034536

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Racsnis fej, 1/2, nyomatékkulcs

Cikksz. 071471 277
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
Solid ratchet head with 1/2" square head for torque wrenches
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

1/2

Racsniátmérő

43 mm

Hosszúság

25 mm

Terméktömeg (darabonként)

317,000 g

Anyag

Króm-vanádium acél

Racsnis fej magassága négylap esetén

25 mm

Racsnis fej magassága

24 mm

Kihajtás módja

Négyzet alakú

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk