Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Rácsavarozható ajtópánt felújításhoz

Rácsavarozható ajtópánt felújításhoz

Cikksz. 0686310137

EAN 4056807311982

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Rácsavarozható ajtópánt felújításhoz

Cikksz. 0686310137
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
Quick and easy mounting of a rebated door on a frame
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kiállításépítés, Magánterület, Ajtó, Szárazépítés

Felhasználható

Gerendatok fából, Falcolt faajtók

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Tekercs átmérő

15 mm

Feszítőtüske átmérője

10 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Teherbírás 2 csukló esetén

40 kg

Teherbírás 3 csukló esetén

40 kg

Min. átfedési vastagság

15 mm

Min./max. a következő ajtószélességhez:

400-1000 mm

Furatok száma

6 darab

Csavarátmérő

4,5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk