Racor pasamuros recto
Racor pasamuros roscado recto
RACOR ESTANCO RECTO,M16X1,5-TUBO 12
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Superficie de A2K
Color plateado, pasivado de película gruesa (cromo trivalente), grosor de la película: 8-12 µ
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para diámetro de tubo | 12 mm |
Rosca de conexión (M) | M16 x 1,5 |
Presión máxima de funcionamiento | 20 bar |
Tipo de conexión | Insertable |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |