Ráčnový pás Pro automobilovou přepravu
Ráčnový popruh, dvojitý hák, přeprava vozidel
PÁS UPÍNACÍ TRANSPORT-LC2500-B50MM-L3,2M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dvoudílný uzavřený upínací popruh v souladu s normou DIN EN 12195-2
Kuželový dvojitý hák tvaru J
Hák zůstává v perforované kovové desce velmi flexibilní a nedochází ke změně tvaru oblasti kolem otvoru.
To znamená, že upínací pásy se při deformaci otvoru nepoškodí.
Modrý štítek připevněný na vnitřní straně volného konce
Jelikož se upínací popruh nesmí dotýkat pneumatiky; regulátor popruhu má délku 100 cm
Dobré rozložení předpínacích sil po celém popruhu
Regulátor popruhu, materiál PES na hraně popruhu
Rychlejší a bezpečné upevnění pásu pro automobilovou přepravu.
Strukturovaná pryž na straně pneumatiky. Popruh je natažen zcela naplocho přes regulátor na pneumatice
Při použití jiného způsobu uvázání, jako je např. přímé uvázání nebo uvázání pomocí upínacích popruhů se smyčkami, může dojít k poškození ložisek kol nebo disků kol.
Datové listy(X)
- Upínací popruhy LC 1500 daN lze použít k zajištění vozidel s okamžitou hmotností 4000 kg
- LC 2500 daN lze použít až do 20 000 kg
Konstrukce | Dvoudílný |
Šířka (B) | 50 mm |
Délka (L) | 3,2 m |
Délka ovladače pásu | 100 cm |
Max. prodloužení upínacího pásu | 4 % |
Přípustná tažná síla LC při přímém tahu | 2500 daN |
Předpětí | 300 daN |
Ruční nářadí s ráčnou | 50 daN |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háku | Hák s dvojitou špicí a otočný hák |
Štítek uvnitř | Ne |
Barva | Červená |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C |