Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Racloir de table et de sol avec lame en polyamide

Racloir de table et de sol avec lame nylon pour manches

Art. N° 1951503532

EAN 4065232876706

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Racloir de table et de sol avec lame en polyamide

Art. N° 1951503532
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
Pour éliminer les résidus d'aliments tenaces sur les sols et surfaces en acier inoxydable

Lame en nylon (polyamide)


  • Empêche les rayures

  • Convient aux travaux sur les surfaces sensibles


Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Spécialement conçu pour l'industrie agroalimentaire

  • Conforme aux prescriptions halal et kasher


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Sans phtalates ni bisphénol A

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Grâce au racloir souple en nylon pour table et sol, les résidus alimentaires tenaces peuvent être éliminés de manière optimale des sols et des surfaces en acier inoxydable. Il peut être utilisé avec tous les manches Vikan.

Couleur

Blanc

Matière

Polyamide - PA

Épaisseur de la lame

6,3 mm

Longueur

270 mm

Largeur

33 mm

Hauteur

240 mm

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 100 °C

Poids du produit (par pièce)

0,340 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche en aluminium ergonomique

MANCHE ERGONOMIQUE BLANC 151 CM

Manche ergonomique extrêmement robuste avec bout arrondi
Brooms / Brushes / Wipers / Stems, others

MINI-STL-D30MM-L160MM-WEISS