Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Raclette WIPE-N-SHINE

Raclette avec fixation de poignée Wipe-N-Shine
RACLETTE WIPE-N-SHINE

Art. N° 0891350206

EAN 4038898454298

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Raclette WIPE-N-SHINE

Art. N° 0891350206
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
Avec poignée et support permettant d'éliminer les gouttes d'eau
  • Idéale pour les grandes surfaces

  • Peut être utilisée avec une poignée télescopique

  • Caoutchouc souple assurant un traitement doux et une protection optimale des surfaces

  • Durable
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le Wipe-N-Shine est un produit idéal pour enlever l'eau des grandes surfaces. Le caoutchouc souple protège les peintures et les vitres, sans laisser de traces. Utilisable avec toutes les poignées Würth, ce qui en fait un outil idéal pour le nettoyage des bus, des camions, des trains, etc.

Couleur

Vert

Matière

Polyoxyméthylène, élastomères thermoplastiques

Longueur

450 mm

Largeur

190 mm

Hauteur

70 mm

Poids du produit (par pièce)

233,500 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche en aluminium 1495 mm

MANCHE ALU, ERGONOMIQUE