Raclette WIPE-N-SHINE
Raclette avec poignée Wipe-N-Shine
LAME EN CAOUTCHOUC AVEC POIGNÉE
Art. N° 0891350205
EAN 4038898454281
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Peut être utilisée avec une poignée télescopique
- Caoutchouc souple assurant un traitement doux et une protection optimale des surfaces
- Durable
Fiches de données de sécurité(X)
Le Wipe-N-Shine est un produit idéal pour éliminer l'eau des surfaces. Le caoutchouc souple protège les peintures et les vitres, sans laisser de traces. Utilisable avec toutes les poignées Würth, ce qui en fait un outil idéal pour le nettoyage des bus, des camions, des trains, etc.
Couleur | Vert |
Matière | Polyoxyméthylène, élastomères thermoplastiques |
Longueur | 350 mm |
Largeur | 198 mm |
Hauteur | 53 mm |
Poids du produit (par pièce) | 206,000 g |