Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Raccordo porta inserti con attacco rettangolare 9x12 mm

Raccordo attacco rettangolare 9x12 porta inserti
RACCORDO-ATTACCO-9X12MM-PORTAINSERTI-1/4

Cod. art. 0714750500

EAN 4065746694889

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Raccordo porta inserti con attacco rettangolare 9x12 mm

Cod. art. 0714750500
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
Per chiave dinamometrica con attacco ad innesto rettangolare 9x12 mm
  • Idoneo per il montaggio di raccordi e inserti con attacco esagonale da 1/4 poll.

  • Con bloccaggio a perno sull'attacco rettangolare per una sostituzione rapida dell'utensile

  • Adattatore con anello di tenuta dell'inserto - senza magnete
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco ad innesto rettangolare

9 x 12 mm

Profilo anteriore

1/4 poll.

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Cromato

Lunghezza (L1)

41,7 mm

Lunghezza testa (L2)

25,1 mm

Diametro testa (D1)

22,5 mm

Altezza quadro (D2)

12,0 mm

Attacco in pollici

1/4

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiave dinamometrica con attacco a innesto rettangolare 9 x 12 mm

CHIAVE-DINAM-ATT-INNEST-9X12MM-(12-60NM)

Con bloccaggio a perno sull'attacco rettangolare per una sostituzione rapida dell'utensile
x 1 pz.
Chiave dinamometrica con attacco a innesto rettangolare 9 x 12 mm

CHIAVE-DINAM-ATT-INNES-9X12MM-(20-100NM)

Con bloccaggio a perno sull'attacco rettangolare per una sostituzione rapida dell'utensile