Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Raccordo per tubi freni, tipo B

Raccordo per tubi freni, tipo B
RACC.FIL.TUBI FRENI 6,0MM CH12 M12X1

Cod. art. 0889509

EAN 4011231818391

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Raccordo per tubi freni, tipo B

Cod. art. 0889509

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.
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
Per diametro esterno tubo

6,00 mm

Tipo filettatura x diametro nominale x passo

M12 x 1

Tipo filettatura

Filetto metrico

Diametro nominale (d1)

12 mm

Passo

1 mm

Diametro interno (d2)

6,00 mm

Apertura chiave (s)

12 mm

Lunghezza (L)

18 mm

Flangia DIN

E

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Indicazione materiale

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Per produttori di veicoli

Audi, Ford, Saab, Toyota, Volvo, Volkswagen