Raccordo per tubi dei freni, tipo TX
Raccordo per tubi freni, tipo TX
RACC.P/TUBI FRENI 4,75 MM CH10 M10X1
Cod. art. 0889517
EAN 4048539550821
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per diametro esterno tubo | 4,75 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo | M10 x 1 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro nominale (d1) | 10 mm |
Passo | 1 mm |
Diametro interno (d2) | 5,00 mm |
Apertura chiave (s) | 10 mm |
Lunghezza (L) | 18 mm |
Flangia DIN | E |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Indicazione materiale | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Per produttori di veicoli | Chevrolet, Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Suzuki, Toyota, Volkswagen |