Raccordo per tubi dei freni, tipo S
Raccordo per tubi freni, tipo S
RACC.FILET.P/TUBI FRENI CH.10 3/8 24
Cod. art. 0889504
EAN 4011231818292
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per diametro esterno tubo | 4,75 mm |
Tipo filettatura | UNF |
Diametro nominale (d1) | 3/8 poll. |
Diametro interno (d2) | 5,00 mm |
Apertura chiave (s) | 10 mm |
Lunghezza (L) | 18 mm |
Flangia DIN | E |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Indicazione materiale | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Per produttori di veicoli | Peugeot, Talbot, Volvo |