Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Raccordo per tubi dei freni, tipo L

Raccordo per tubi freni, tipo L
RACC.FILET.P/TUBI FRENI M 10X1,25

Cod. art. 0889506

EAN 4011231818339

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Raccordo per tubi dei freni, tipo L

Cod. art. 0889506

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.
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
Per diametro esterno tubo

4,75 mm

Tipo filettatura x diametro nominale x passo

M10 x 1,25

Tipo filettatura

Filetto metrico

Diametro nominale (d1)

10 mm

Passo

1,25 mm

Diametro interno (d2)

5,00 mm

Apertura chiave (s)

10 mm

Lunghezza (L)

19,5 mm

Flangia DIN

F

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Indicazione materiale

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Per produttori di veicoli

Autobianchi, Dacia, Fiat, Lada, Lancia, Zastava