Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Raccordo per tubi dei freni, tipo H

Raccordo per tubi freni, tipo H
RACC.FIL.TUBI FRENI CH14 3/8 -24 UNF

Cod. art. 0889507

EAN 4011231818353

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Raccordo per tubi dei freni, tipo H

Cod. art. 0889507

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.
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
Per diametro esterno tubo

4,75 mm

Tipo filettatura

UNF

Diametro nominale (d1)

3/8 poll.

Diametro interno (d2)

5,00 mm

Apertura chiave (s)

14 mm

Lunghezza (L)

17,5 mm

Flangia DIN

E

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Indicazione materiale

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Per produttori di veicoli

Austin, Citroen, Fiat, Morri, Peugeot, Saab, Vauxhall, Volvo