Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Raccordo per tubi dei freni, tipo F

Raccordo per tubi freni, tipo F
RACC.FILET.P/TUBI FRENI CH.11 3/8 24

Cod. art. 0889503

EAN 4011231818278

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Raccordo per tubi dei freni, tipo F

Cod. art. 0889503

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.
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
Per diametro esterno tubo

4,75 mm

Tipo filettatura

UNF

Diametro nominale (d1)

3/8 poll.

Diametro interno (d2)

5,00 mm

Apertura chiave (s)

11 mm

Lunghezza (L)

21 mm

Flangia DIN

F

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Indicazione materiale

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Per produttori di veicoli

Austin, Morri, Peugeot, Renault, Saab, Talbot, Vauxhall, Volvo