Raccordo per tubi dei freni, tipo B 5.0
Raccordo per tubi freni, tipo B 5.0
RACC.FIL.TUBI FRENI CH12 M12X1
Cod. art. 0889508
EAN 4011231818377
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per diametro esterno tubo | 4,75 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo | M12 x 1 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro nominale (d1) | 12 mm |
Passo | 1 mm |
Diametro interno (d2) | 5,00 mm |
Apertura chiave (s) | 12 mm |
Lunghezza (L) | 20 mm |
Flangia DIN | F |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Indicazione materiale | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Per produttori di veicoli | Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroen, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Volvo, Volkswagen |