Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Raccordo per tubi dei freni, tipo A

Raccordo per tubi freni, tipo A
RACC.FILET.P/TUBI FRENI CH.11 M10X1

Cod. art. 0889500

EAN 4011231818216

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Raccordo per tubi dei freni, tipo A

Cod. art. 0889500

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.
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
Per diametro esterno tubo

4,75 mm

Tipo filettatura x diametro nominale x passo

M10 x 1

Tipo filettatura

Filetto metrico

Diametro nominale (d1)

10 mm

Passo

1 mm

Diametro interno (d2)

5,00 mm

Apertura chiave (s)

11 mm

Lunghezza (L)

16,7 mm

Flangia DIN

F

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Indicazione materiale

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Per produttori di veicoli

Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Talbot, Toyota, Vauxhall, Volvo, Volkswagen, Zastava