Raccordo per tubi a 90 ° con scanalatura
Raccordo per tubi a 90 ° con scanalatura
TUBETT-GIUNZ-INGR-90GR-C-DADO-D6-H28-L37
Cod. art. 0884600056
EAN 4047376028791
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il collegamento di un tubo flessibile per alta pressione ai raccordi a innesto con diametro di 6 mm
![]() | |
Per diametro esterno tubo flessibile | 6 mm |
Apertura chiave (SW) | 10 mm |
Lunghezza (L) | 37 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato giallo |
Altezza (h) | 28 mm |
Esecuzione | Con scanalatura |