Raccordo per tubi a 45 °
Raccordo per tubi a 45 gradi
TUBETT-GIUNZ-INGR-45GR-D6-H35-L25MM
Cod. art. 0884600058
EAN 4047376028807
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per il collegamento a raccordi ad ogiva
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per diametro esterno tubo flessibile | 6 mm |
Apertura chiave (SW) | 10 mm |
Lunghezza (L) | 25 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato giallo |
Altezza (h) | 35 mm |