Raccordo maschio senza valvola serie 4000 con attacco per tubo flessibile
Raccordo a innesto, serie 4000
INNESTO P/RUB.RAP.TUBO FLESS. 13MM
Cod. art. 0699410413
EAN 4048539289899
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata portata fino a 3900 l/min e una pressione massima di esercizio di 16 bar
Erogazione di potenza ottimale per dispositivi ad aria compressa
Nippli in acciaio temprato
Per massima capacità di carico e lunga durata
Collegamenti ermetici
Basso consumo energetico ed elevata efficienza
Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.
Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili
I raccordi serie 4000 sono conformi allo Standard Europeo 10.4.
Compatibilità con altri raccordi per aria compressa
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro raccordo per tubo flessibile (A) | 13 mm |
Lunghezza (L) | 46 cm |