Raccordo da 1 per utensili elettrici" con attacco quadro da 3/4 poll. e meccanismo di bloccaggio a sfera
Raccordo bussole rinforzato da 1"
RACCORDO RINF. DI RIDUZ. 1 -3/4
Cod. art. 071415202
EAN 4011231711364
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per avvitatori elettrici e pneumatici tradizionali
- Norma: Attacco femmina quadro a norma DIN 3121
- Design: acciaio forgiato e brunito
Caratteristiche tecniche(X)
Adattatore per chiave a bussola da 3/4"
![]() | |
Attacco (S2) | 1 poll. |
Profilo anteriore (S1) | 3/4 poll. |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 54 mm |
Lunghezza (L1) | 70 mm |