Raccordo bussole rinforzato da 3/8 poll. Con attacco quadro da 1/2 poll. e blocco a sfera
Raccordo bussole rinforzato da 3/8 poll.
Cod. art. 071412 09
EAN 4011231710299
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per tutti i tradizionali avvitatori elettrici e pneumatici
- Norma: DIN 3129, DIN 3121 - G10
- Design: forgiato, bronzato
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco (S2) | 3/8 poll. |
Profilo anteriore (S1) | 1/2 poll. |
Lunghezza (L1) | 36 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 22 mm |