Raccordo a innesto/a vite BRK, diritto
Raccordo a innesto/vite BRK, dritto
RACCORDO-INN-RAP-BRK-D18X14MM-M22X1,5
Cod. art. 0885331477
EAN 4065747953251
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sistema di collegamento a vite in ottone per impianti di frenatura ad aria compressa di veicoli commerciali.
- A innesto
- Non si sgancia
Caratteristiche tecniche(X)
Per tubi in plastica a norma:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 12-632
![]() | |
Diametro esterno tubo (T) | 18 mm |
Spessore parete tubo (T) | 2 mm |
Filettatura di collegamento (D/D1) | M22 x 1,5 |
Materiale | Ottone |
Superficie | Ottonato |
Apertura chiave | 28 mm |