Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Raccordo BRK a 90° passaparete

Raccordo BRK, 90°, passaparete
GOMITO-90GR-PASSAPARETE-BRK-M22X1,5

Cod. art. 0885331801

EAN 4060052769955

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Raccordo BRK a 90° passaparete

Cod. art. 0885331801

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sistema di collegamento a vite in ottone per impianti di frenatura ad aria compressa di veicoli commerciali.


  • A innesto

  • Non si sgancia
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per tubi in plastica a norma:


  • ISO 7628

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Filettatura di collegamento (D/D1)

M22 x 1,5

Filettatura di collegamento 2 (D2)

FT M22 x 1,5

Lunghezza (L)

22 mm

Materiale

Ottone